• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab RCr. Tlg:B 300 x 15 x 0,5 mm

Artikel-Nr.: 0460524
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0460524
    EAN / GTIN 4029713210823
    Herstellernummer 0460524

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl-Federband
    • Skalen mit satiniertem Chrom
    • EG-Klasse II

    Beschreibung:

    Biegsamer Stahlmaßstab aus rostfreiem Federbandstahl, EG-Klasse 2, Teilung mattverchromt. Teilung: 1/2 mm oben, mm unten.

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl-Federband
    • Länge: 300 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb