• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab RCr. Tlg:A 1000 x 30 x 1,0 mm

Artikel-Nr.: 0460509
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0460509
EAN / GTIN 4029713210762
Herstellernummer 0460509
L-Nummer L40510 715

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl-Federband
  • Skalen mit satiniertem Chrom
  • EG-Klasse II

Beschreibung:

Biegsamer Stahlmasstab RCr. Tlg:A 1000 30x1,0

Merkmal:

  • Material: Edelstahl-Federband
  • Länge: 1000 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb