• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab R. Tlg:C 1500 x 30 x 1,0 mm

Artikel-Nr.: 0460250
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0460250
    EAN / GTIN 4029713210656
    Herstellernummer 0460250

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl-Federband
    • EG-Klasse II
    • Regeln mit speziellen Graduierungen oder anderen Skalen sind auf Anfrage erhältlich

    Beschreibung:

    Biegsamer Stahlmaßstab aus rostfreiem Federbandstahl, EG-Klasse 2, Teilung: 1/16″, 1/32″, 1/64″ oben, 1/2mm, 1/1mm unten. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Länge: 1500 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb