• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab R. Tlg:B 500 x 30 x 1,0 mm

Artikel-Nr.: 0460228
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0460228
EAN / GTIN 4029713210502
Herstellernummer 0460228
L-Nummer L40510 1849

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl-Federband
  • EG-Klasse II
  • Regeln mit speziellen Graduierungen oder anderen Skalen sind auf Anfrage erhältlich

Beschreibung:

Biegsamer Stahlmaßstab aus rostfreiem Federbandstahl, EG-Klasse 2, Teilung: 1/2mm oben und mm unten.

Merkmal:

  • Länge: 500 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb