• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab R. Tlg:A mm/mm 500 x 30 x 1,0 mm

Artikel-Nr.: 0460208
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0460208
EAN / GTIN 4029713210373
Herstellernummer 0460208
L-Nummer L40510 1606

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl-Federband
  • EG-Klasse II
  • Regeln mit speziellen Graduierungen oder anderen Skalen sind auf Anfrage erhältlich

Beschreibung:

Biegsamer Stahlmasstab R. Tlg:A mm/mm 500 30x1,0

Merkmal:

  • Länge: 500 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb