• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmasstab R. Tlg:A mm/mm 300 x 30 x 1,0 mm

Artikel-Nr.: 0460207
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0460207
EAN / GTIN 4029713210366
Herstellernummer 0460207
L-Nummer L40510 1605

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl-Federband
  • EG-Klasse II
  • Regeln mit speziellen Graduierungen oder anderen Skalen sind auf Anfrage erhältlich

Beschreibung:

Biegsamer Stahlmasstab R. Tlg:A mm/mm 300 30x1,0

Merkmal:

  • Länge: 300 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb