• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab R. Tlg:A mm/mm 150 x 13 x 0,5 mm

Artikel-Nr.: 0460201
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0460201
EAN / GTIN 4029713210311
Herstellernummer 0460201
L-Nummer L40510 2157

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl-Federband
  • EG-Klasse II
  • Regeln mit speziellen Graduierungen oder anderen Skalen sind auf Anfrage erhältlich

Beschreibung:

Biegsamer Stahlmaßstab aus rostfreiem Federbandstahl, EG-Klasse 2, Teilung: mm oben und unten.

Merkmal:

  • Länge: 150 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb