• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialumfangbandmaß ″Pimeter″ rstfr. ø 1100- 1500 mm

Artikel-Nr.: 0458205
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0458205
EAN / GTIN 4029713264888
Herstellernummer 0458205

Beschreibung

Ausführung:

  • Werksstandard
  • Nonius 0,1 mm
  • Skala der Hauptskala 1 mm

Beschreibung:

Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser, aus rostfreiem Federbandstahl. Für Umfang 3450-4720mm und für Drm. 1100-1500mm.Teilstrichabstand 1mm, Nonius 0,1mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl-Federband

Norm:

Factory standard

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb