• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialumfangbandmaß ″Pimeter″ ø 1500 - 1900 mm

Artikel-Nr.: 0458106
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0458106
EAN / GTIN 4029713210298
Herstellernummer 0458106

Beschreibung

Ausführung:

  • Werksstandard
  • Nonius 0,1 mm
  • Skala der Hauptskala 1 mm

Beschreibung:

Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser, aus Federbandstahl. Für Umfang 4710-5980mm und für Drm. 1500-1900mm.Teilstrichabstand 1mm, Nonius 0,1mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Federband Stahl

Norm:

Factory standard

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb