• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialumfangbandmaß ″Pimeter″ ø 700 - 1100 mm

Artikel-Nr.: 0458104
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0458104
EAN / GTIN 4029713210274
Herstellernummer 0458104
L-Nummer L40510 1623

Beschreibung

Ausführung:

  • Werksstandard
  • Nonius 0,1 mm
  • Skala der Hauptskala 1 mm

Beschreibung:

Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser, aus Federbandstahl. Für Umfang 2190-3460mm und für Drm. 700-1100mm.Teilstrichabstand 1mm, Nonius 0,1mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Federband Stahl

Norm:

Factory standard

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb