• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsmaßstab DIN 866/A rostfrei 1500 mm

Artikel-Nr.: 0451203
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0451203
EAN / GTIN 4029713210076
Herstellernummer 0451203

Beschreibung

Ausführung:

  • Beidseitige 10 mm Schutzenden
  • Mm-Skala

Beschreibung:

Kontrollmaßstäbe aus rostfreiem Stahl, Form A, beidseitig mit 10mm Schutzenden, mm-Teilung. Toleranzklasse nach DIN 2268. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Länge: 1500 mm

Norm:

DIN 866-A
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb