• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsleitung für Testo Datenbus, Länge 2 m

Artikel-Nr.: 0449 0075
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0449 0075
EAN / GTIN 4029547011061
Herstellernummer 0449 0075
Hersteller Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutzen Sie die Verbindungsleitung für Testo Datenbus zwischen Control Unit und Analysebox – oder zwischen mehreren Analyseboxen
  • Die Verbindungsleitung ist auch in folgenden Längen erhältlich: 10 m, 30 m, 40 m, 50 m, 70 m, 90 m, 100 m und 250 m
  • Bitte kontaktieren Sie unseren Testo Kundenservice bei Interesse.

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb