• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TWIN-T20 nano Anzeigegerät

Artikel-Nr.: 04430020
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 04430020
EAN / GTIN 7630041152586
Herstellernummer 04430020

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: DIN 32876
Messbereich: Je nach angeschlossenem Messtaster
Gehäuse: Aluminium
Digitale Schnittstelle: TLC, RS232, USB HID
Einheiten: mm/in
Abtastfrequenz: 260 kHz
Rundskala: mit
Ziffernschrittwert: 0,001 µm
Anzahl Klassen: gut (8), Nacharbeit (1), Ausschuss (1)

Eingänge:
2 Eingänge für Heidenhain inkrementaler Messtaster
2 USB-Eingänge für Messgeräte

Bei 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ≤ 50 %:
Nullpunktdrift ≤ 0,15 μm / °C

Maße:
Gehäuse: 112 x 190 x 119 mm
Bildschirm: 155 x 87 mm

Im Lieferumfang enthalten:
Anzeigegerät TWIN-T20 nano
Netzteil + EU-, UK-, US und CH-Kabel
Selbsttestbericht
Schnellstartanleitung inklusive Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb