• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschaft mit Stift Innenvierkant, Innensechskant 1/4" E6,3 3/8"

Artikel-Nr.: 04362
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 04362
EAN / GTIN 4010995043629
Herstellernummer 04362
L-Nummer L60070 281

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: DIN 3121, ISO 1174, Form F 6,3 + F 10.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
  • Anwendung: Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.
  • Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.
  • Normen: DIN 3121, ISO 1174, Form F10
  • Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (Zoll): 1/4″
  • Innenvierkant 1 (Zoll): 3/8″
  • Gesamtlänge (mm): 50 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb