• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Universalwinkelmesser R. 200 mm

Artikel-Nr.: 0425702
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0425702
Kopieren
EAN / GTIN 4029713209971
Kopieren
Herstellernummer 0425702
Kopieren
L-Nummer L40510 583
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spanneinheit
  • Edelstahl
  • Werksstandard
  • Umkehrbarer Messbereich: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • Reversible Anzeige - Grad und Minuten - Dezimalgrad

Beschreibung:

Universalwinkelmesser DIGI-MET. Aus rostfreiem Stahl gefertigt, mit Feststellschraube. Schienenlänge 200mm. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, Genauigkeit: 1 Winkelminute bzw. 0,01 Winkelgrad. Anzeigedifferenz: +/- 0,5 Winkelmin. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Material: Edelstahl

Norm:

Factory standard

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb