• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradm. m.doppelter u.verstb.Schiene Chr. 300 x 600 mm

Artikel-Nr.: 0416305
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0416305
    EAN / GTIN 4029713209810
    Herstellernummer 0416305
    L-Nummer L40510 2562

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Sicherungsschraube
    • Spezialstahl, Zeigerarm ist seidenverchromt
    • Werksstandard
    • Einstellbare Anschlagstange 10° - 170°
    • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala
    • In zwei Richtungen verstellbare Anschlagstange

    Beschreibung:

    Gradmesser (Schrägmaß) mit doppelter Anschlagschiene und verstellbarer Schiene 10°-170°. Aus Spezialstahl gefertigt, mit Feststellschraube. Gradteilung hochgenau mit dem Laser skaliert, Gradbogen mattverchromt. Drm. des Gradbogens 300mm, freier Schenkel 600mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Klingenlänge (mm): 600

    Norm:

    Factory standard

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb