• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradmesser m.verstellb.Schiene Chr. 100 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0415301
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0415301
EAN / GTIN 4029713002237
Herstellernummer 0415301
L-Nummer L40510 461

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherungsschraube
  • Spezialstahl, Zeigerarm ist seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Einstellbare Anschlagstange 10° - 170°
  • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala

Beschreibung:

Gradmesser (Schrägmaß) mit verstellbarer Schiene 10°-170°. Aus Spezialstahl gefertigt, mit Feststellschraube. Gradteilung hochgenau mit dem Laser skaliert, Gradbogen mattverchromt. Drm. des Gradbogens 100mm, freier Schenkel 1500mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 150

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb