• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradmesser mit rechteckiger Platte Chr. 85 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0413302
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0413302
    EAN / GTIN 4029713209704
    Herstellernummer 0413302
    L-Nummer L40510 2386

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Sicherungsschraube
    • Spezialstahl
    • Werksstandard
    • 0–180°
    • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala
    • Abgestuft in entgegengesetzte Richtungen
    • Seidenverchromt

    Beschreibung:

    Gradmesser mit Feststellschraube, aus Spezialstahl, mattverchromt. 2 gegenlaufende Gradteilungen hochgenau mit dem Laser skaliert, 0-180°. Drm. des Gradbogens 85mm, freier Schenkel 150mm. Verpackung: Karton

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Klingenlänge (mm): 150

    Norm:

    Factory standard

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb