• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradmesser mit runder Platte Chr. 85 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0413301
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0413301
EAN / GTIN 4029713209698
Herstellernummer 0413301
L-Nummer L40510 576

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherungsschraube
  • Spezialstahl
  • Werksstandard
  • 0–180°
  • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala
  • Abgestuft in entgegengesetzte Richtungen
  • Seidenverchromt

Beschreibung:

Gradmesser mit Feststellschraube, aus Spezialstahl, mattverchromt. 2 gegenlaufende Gradteilungen hochgenau mit dem Laser skaliert, 0-180°. Drm. des Gradbogens 85mm, freier Schenkel 150mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 150

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb