• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradmesser m. Feststellschr. R. 1.Qualität 200 x 300 mm

Artikel-Nr.: 0412204
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0412204
EAN / GTIN 4029713209681
Herstellernummer 0412204
L-Nummer L40510 1526

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherungsschraube
  • Edelstahl
  • Werksstandard
  • 0–180°
  • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala

Beschreibung:

Gradmesser mit Feststellschraube, aus rostfreiem Stahl, Gradteilung hochgenau mit dem Laser skaliert, 0-180°. Drm. des Gradbogens 200mm, freier Schenkel 300mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 300

Norm:

Factory standard

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb