• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradmesser m. Feststellschr. R. 1.Qualität 80 x 120 mm

Artikel-Nr.: 0412201
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0412201
EAN / GTIN 4029713209650
Herstellernummer 0412201
L-Nummer L40510 1987
Hersteller Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherungsschraube
  • Edelstahl
  • Werksstandard
  • 0–180°
  • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala

Beschreibung:

Gradmesser mit Feststellschraube, aus rostfreiem Stahl, Gradteilung hochgenau mit dem Laser skaliert, 0-180°. Drm. des Gradbogens 80mm, freier Schenkel 120mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 120

Norm:

Factory standard

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb