• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradmesser mit Feststellschraube Chr. 300 x 800 mm

Artikel-Nr.: 0411307
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0411307
EAN / GTIN 4029713209629
Herstellernummer 0411307
L-Nummer L40510 1668

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherungsschraube
  • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala
  • Werksstandard
  • 0–180°

Beschreibung:

Gradmesser mit Feststellschraube, aus Spezialstahl, Gradbogen mattverchromt. Gradteilung hochgenau mit dem Laser skaliert, 0-180°. Drm. des Gradbogens 300mm, freier Schenkel 800mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 800

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb