• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flanschenwinkel, fein bearbeitet, verzinkt, 600 x 600mm

Artikel-Nr.: 0396420
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0396420
EAN / GTIN 4029713026585
Herstellernummer 0396420
L-Nummer L40510 1222

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, verzinkt
  • Werksstandard
  • Zum exakten Ausrichten von Flanschen, z. B. bei Sanitär- und Sanitärarbeiten in Rohrleitungen

Beschreibung:

Flanschenwinkel aus Spezialstahl, verzinkt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 600 x 600

Norm:

Factory standard

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb