• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehrungswinkel 135°, 75 x 75 mm

Artikel-Nr.: 0395137
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0395137
EAN / GTIN 4029713025014
Herstellernummer 0395137
L-Nummer L40510 1602

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Werksstandard

Beschreibung:

Gehrungswinkel 135° aus Spezialstahl, flach, ohne Anschlag

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 75 x 75

Norm:

Factory standard