• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzwinkel 60°, flach, 120 x 80 mm

Artikel-Nr.: 0395126
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Spitzwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0395126
EAN / GTIN 4029713024949
Herstellernummer 0395126
L-Nummer L40510 1736
Hersteller Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Werksstandard

Beschreibung:

Spitzwinkel 60° aus Spezialstahl, flach

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 120 x 80

Norm:

Factory standard

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb