• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnittmacherwinkel verstellbar, gehärtet, Haarl. 7x7x100 mm

Artikel-Nr.: 0394101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0394101
EAN / GTIN 4029713208752
Herstellernummer 0394101

Beschreibung

Ausführung:

  • 0394101
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Gleitmesser 7 x 7 x 60 mm
  • Winkel +-5°
  • Griff 40 x 23 x 9 mm
  • Zum Prüfen an kurzen Kanten und Nuten durch die Gleitkante des Messers
  • 0394110
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Gleitmesser 7 x 7 x 60 mm
  • Griff 40 x 23 x 9 mm
  • Für Prüfungen an kurzen Nuten durch das Gleitlineal

Beschreibung:

Schnittmacherwinkel verstellbar, gehärtet. Ableseteile mattverchromt. Haarlineal 7 x 7 x 100 mm, verschiebbar. Winkel +/- 5° verstellbar. Griff 35 x 13 x 60 mm.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl

Norm:

o.A.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb