• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschwi.Haark.st.schw.Schenk. DIN 875/00 50 x 40 mm

Artikel-Nr.: 0391102
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0391102
EAN / GTIN 4029713208639
Herstellernummer 0391102
L-Nummer L40510 1706

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Messerkante
  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 00
  • Für exakte Ebenheitstests (z. B. in der Produktion)

Beschreibung:

Anschwi.Haark.st.schw.Schenk. DIN 875/00 50 x 40mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 50 x 40

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb