• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschwi.st.schw.Schenkel geh.R. DIN 875/0 150 x 100 mm

Artikel-Nr.: 0390205
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0390205
    EAN / GTIN 4029713208608
    Herstellernummer 0390205

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 875
    • Genauigkeitsklasse 0
    • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

    Beschreibung:

    Anschlagwinkel aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Mit starkem Schenkel 16x10mm und schwachem Schenkel 18x2mm. Genauigkeit GG 0, ohne Haarmesskante. Verpackung: Karton

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Klingenlänge (mm): 150 x 100

    Norm:

    DIN 875

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb