• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschwi.st.schw.Schenkel geh. DIN 875/0 300 x 200 mm

Artikel-Nr.: 0390108
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0390108
EAN / GTIN 4029713208561
Herstellernummer 0390108

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Anschlagwinkel aus Spezialstahl, gehärtet. Mit starkem Schenkel 30x18mm und schwachem Schenkel 32x3mm. Genauigkeit GG 0, ohne Haaremsskante. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 300 x 200

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb