• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarwinkel gehärtet R. DIN 875/00 75 x 50 mm

Artikel-Nr.: 0388203
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Haarwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0388203
EAN / GTIN 4029713002138
Herstellernummer 0388203
L-Nummer L40510 482

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 00
  • Für exakte Winkel- und Ebenheitsprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Haarwinkel gehaertet R. DIN 875/00 75 x 50mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 75 x 50 mm

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb