• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarwinkel gehärtet DIN 875/00 100 x 70 mm

Artikel-Nr.: 0388104
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Haarwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0388104
EAN / GTIN 4029713208424
Herstellernummer 0388104
L-Nummer L40510 5

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 00
  • Für exakte Winkel- und Ebenheitsprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Haarwinkel gehaertet DIN 875/00 100 x 70mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 100 x 70 mm

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb