• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel gehärtet R. DIN 875/0 300 x 200 mm

Artikel-Nr.: 0386208
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0386208
EAN / GTIN 4029713208363
Herstellernummer 0386208

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus rostfreiem Stahl, gehärtet, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 300 x 200

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb