• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel gehärtet R. DIN 875/0 150 x 100 mm

Artikel-Nr.: 0386205
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0386205
EAN / GTIN 4029713208349
Herstellernummer 0386205

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus rostfreiem Stahl, gehärtet, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 150 x 100

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb