• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel gehärtet R. DIN 875/0 200 x 130 mm

Artikel-Nr.: 0385206
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Anschlagwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0385206
EAN / GTIN 4029713208233
Herstellernummer 0385206
L-Nummer L40510 2359

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 200 x 130

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb