• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel gehärtet DIN 875/0 100 x 70 mm

Artikel-Nr.: 0385104
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Anschlagwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0385104
EAN / GTIN 4029713208158
Herstellernummer 0385104
Hersteller Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus Spezialstahl, gehärtet, mit Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 100 x 70

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb