• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsseleinsatz SW 27mm

Artikel-Nr.: 03830027
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03830027
EAN / GTIN 4018754008629
Herstellernummer 03830027
L-Nummer L60010 4752

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant, 27 mm
  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • für Einspritzdüsen am Dieselmotor

Merkmal:

  • Länge mm (L): 83 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Typ: BMW: M21: E30 = 324td, E28 = 524td, E34 = 524td, M51: E36 = 325td, E34 = 525tds
  • Gewicht: 255 g
  • Schlüsselweite [mm]: 27 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb