• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel st.u.schw.Schenkel DIN 875/1 200 x 130 mm

Artikel-Nr.: 0376105
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0376105
EAN / GTIN 4029713207915
Herstellernummer 0376105
L-Nummer L40510 850

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 1
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Anschlagwinkel mit starkem und schwachem Schenkel. Aus Spezialstahl. Genauigkeitsgrad GG 1. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 1
  • Klingenlänge (mm): 200 x 130

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb