• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel st.u.schw.Schenkel DIN 875/1 150 x 100 mm

Artikel-Nr.: 0376104
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Anschlagwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0376104
EAN / GTIN 4029713207908
Herstellernummer 0376104
L-Nummer L40510 1503

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 1
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Anschlagwinkel mit starkem und schwachem Schenkel. Aus Spezialstahl. Genauigkeitsgrad GG 1. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 1
  • Klingenlänge (mm): 150 x 100

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb