• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel flach, verzinkt 1500 x 750 mm

Artikel-Nr.: 0375430
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0375430
    EAN / GTIN 4029713268954
    Herstellernummer 0375430
    L-Nummer L40510 1635

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Spezialstahl, verzinkt
    • Werksstandard
    • Einfache Konstruktion für Winkelprüfung in Stahl- und Metallbauweise

    Beschreibung:

    Schlosserwinkel flach. Aus Spezialstahl, verzinkt. Einfache Ausführung. Verpackung: Transportkiste

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Klingenlänge (mm): 1500 x 750

    Norm:

    Factory standard

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb