• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant-Kugelkopf 7-tlg. mattverchromt in SB-Kartonverpackung

Artikel-Nr.: 03723
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03723
EAN / GTIN 4010995037239
Herstellernummer 03723
L-Nummer L60070 2912

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
  • Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.
  • Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.
  • Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Übersichtliche Aufbewahrung
  • Perfekt für Engstellen
  • Hochwertig verchromte Oberfläche
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 3,0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 4,0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 5,0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm x 184 mm (01402)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb