• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel DIN 875/2 100 x 70 mm

Artikel-Nr.: 0372103
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0372103
EAN / GTIN 4029713207632
Herstellernummer 0372103
L-Nummer L40510 976

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 2
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus Spezialstahl, mit Anschlag. Genauigkeit GG 2. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 2
  • Klingenlänge (mm): 100 x 70

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb