• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel rostfrei, DIN 875/1 300 x 200 mm

Artikel-Nr.: 0371207
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0371207
    EAN / GTIN 4029713207564
    Herstellernummer 0371207
    L-Nummer L40510 1696

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 875
    • Genauigkeitsklasse 1
    • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

    Beschreibung:

    Werkstattwinkel aus rostfreiem Stahl, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 1. Verpackung: Karton

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Toleranzklasse: 1
    • Klingenlänge (mm): 300 x 200

    Norm:

    DIN 875

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb