• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel rostfrei, DIN 875/1 75 x 50 mm

Artikel-Nr.: 0371202
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0371202
EAN / GTIN 4029713207519
Herstellernummer 0371202
L-Nummer L40510 456

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 1
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus rostfreiem Stahl, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 1. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Toleranzklasse: 1
  • Klingenlänge (mm): 75 x 50

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb