• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel DIN 875/1 750 x 500 mm

Artikel-Nr.: 0371111
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0371111
EAN / GTIN 4029713207496
Herstellernummer 0371111
L-Nummer L40510 2035

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 1
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus Spezialstahl, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 1. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 1
  • Klingenlänge (mm): 750 x 500

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb