• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel DIN 875/1 300 x 200 mm

Artikel-Nr.: 0371107
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Flachwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0371107
EAN / GTIN 4029713207458
Herstellernummer 0371107
L-Nummer L40510 2151

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 1
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus Spezialstahl, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 1. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 1
  • Klingenlänge (mm): 300 x 200

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb