• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel rostfrei, DIN 875/1 750 x 500 mm

Artikel-Nr.: 0370211
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Anschlagwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0370211
EAN / GTIN 4029713207380
Herstellernummer 0370211
L-Nummer L40510 638

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 1
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus rostfreiem Stahl, mit Anschlag. Genauigkeit GG 1. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Toleranzklasse: 1
  • Klingenlänge (mm): 750 x 500

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb