• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel DIN 875/1 500 x 330 mm

Artikel-Nr.: 0370109
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Anschlagwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0370109
EAN / GTIN 4029713207250
Herstellernummer 0370109
L-Nummer L40510 879
Hersteller Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 1
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus Spezialstahl, mit Anschlag. Genauigkeit GG 1. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 1
  • Klingenlänge (mm): 500 x 330

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb