• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel DIN 875/1 150 x 100 mm

Artikel-Nr.: 0370104
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0370104
EAN / GTIN 4029713207205
Herstellernummer 0370104
L-Nummer L40510 1856

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 1
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus Spezialstahl, mit Anschlag. Genauigkeit GG 1. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 1
  • Klingenlänge (mm): 150 x 100

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb