• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel DIN 875/0 750 x 500 mm

Artikel-Nr.: 0369111
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Flachwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0369111
EAN / GTIN 4029713293543
Herstellernummer 0369111
L-Nummer L40510 666

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Flachwinkel DIN 875/0 750 x 500mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 750 x 500

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb