• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADAPTER M2,5-M2 L10

Artikel-Nr.: 03560092
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03560092
EAN / GTIN 7630041114645
Herstellernummer 03560092
L-Nummer L41140 40

Beschreibung

Ausführung:

  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Besondere Merkmale: Für M2-Wendeschneidplatten

Beschreibung:

Adapter M2,5-M2, L = 10 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb